MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10ZE3)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10ZE3) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
全7種類を絞り込む
リード線(m)
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41349062MXQ6A-10ZE3-M9B0.5M9B
¥35,640
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41349078MXQ6A-10ZE3-M9BW0.5M9BW
¥36,190
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41349087MXQ6A-10ZE3-M9BL3M9B
¥36,300
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41349096MXQ6A-10ZE3-M9BV0.5M9BV
¥36,520
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41349105MXQ6A-10ZE3-M9NL3M9N
¥36,520
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41349114MXQ6A-10ZE3-M9BVL3M9BV
¥37,180
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41349123MXQ6A-10ZE3-M9BWVL3M9BWV
¥37,510
¥33,980
¥37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする