曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10ZP)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-10ZP) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
全8種類を絞り込む
オートスイッチ種類
8種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41350033MXQ6A-10ZP(-) オートスイッチなし
26,020
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41350042MXQ6A-10ZP-M9NLSM9N
29,260
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41350058MXQ6A-10ZP-M9BWM9BW
32,180
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41350067MXQ6A-10ZP-M9BLM9B
32,290
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41350076MXQ6A-10ZP-M9BVM9BV
32,510
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41350085MXQ6A-10ZP-M9BWLM9BW
32,840
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41350094MXQ6A-10ZP-M9BVLM9BV
33,170
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41350103MXQ6A-10ZP-M9BWVLM9BWV
33,500
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする