SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ6A-40Z2)
シリンダ内径(Φmm)
6
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41354888
MXQ6A-40Z2
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
39,440
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41354897
MXQ6A-40Z2-M9BS
CADデータダウンロード
M9B
¥
42,240
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41354906
MXQ6A-40Z2-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
45,050
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください