MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-10AT)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-10AT) - SMC
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
8
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
4件中 1~4件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41368337MXQ8-10AT-A90(-) 0.5A90(-) 2ヶ付
¥35,150
¥31,980
¥35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41368346MXQ8-10AT-M9PLS(L) 3M9P(S) 1ヶ付
¥36,300
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41368355MXQ8-10AT-M9NLS(L) 3M9N(S) 1ヶ付
¥36,300
¥32,980
¥36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41368364MXQ8-10AT-M9BM(M) 1M9B(-) 2ヶ付
¥39,000
¥35,980
¥39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする