曜日別特売

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-10ZC)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-10ZC) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41369606MXQ8-10ZC-M9NVS0.5M9NV(S) 1ヶ付
35,860
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369615MXQ8-10ZC-M9B0.5M9B(-) 2ヶ付
38,230
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369624MXQ8-10ZC-M9BW0.5M9BW(-) 2ヶ付
38,780
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369633MXQ8-10ZC-M9BL3M9B(-) 2ヶ付
38,890
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369642MXQ8-10ZC-M9BWL3M9BW(-) 2ヶ付
39,440
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41369658MXQ8-10ZC-M9BVL3M9BV(-) 2ヶ付
39,770
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする