SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-10ZP)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41370333
MXQ8-10ZP
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
32,290
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41370342
MXQ8-10ZP-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
37,900
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41370358
MXQ8-10ZP-M9BV
CADデータダウンロード
M9BV
¥
38,780
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください