MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-20Z2)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-20Z2) - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41371794MXQ8-20Z2-M9BL3M9B
44,060
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41371803MXQ8-20Z2-M9BZ5M9B
44,830
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
41371812MXQ8-20Z2-M9BVL3M9BV
44,940
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする