SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-30BTF)
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
8
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41374034
MXQ8-30BTF-A93
CADデータダウンロード
A93
¥
49,890
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41374043
MXQ8-30BTF-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥
52,310
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください