MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-30CSR)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-30CSR) - SMC
チューブ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動アジャスタボルト(-) 標準形ポートねじの種類(-) M5x0.8対称形(-) 標準形内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41374384MXQ8-30CSR-M9NLS(L) 3M9N(S) 1ヶ付
47,360
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41374393MXQ8-30CSR-M9BZS(Z) 5M9B(S) 1ヶ付
47,630
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41374402MXQ8-30CSR-M9NWV(-) 0.5M9NWV(-) 2ヶ付
50,930
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41374418MXQ8-30CSR-M9BZ(Z) 5M9B(-) 2ヶ付
51,150
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする