SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-30F)
ストローク(mm)
30
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
8
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41374463
MXQ8-30F-M9BM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9B
¥
44,440
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41374472
MXQ8-30F-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
45,320
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください