曜日別特売

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-30ZC)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-30ZC) - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動内容量1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41375197MXQ8-30ZC(-) オートスイッチなし
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41375206MXQ8-30ZC-M9BM9B
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41375215MXQ8-30ZC-M9BLM9B
41,970
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41375224MXQ8-30ZC-M9BWLM9BW
42,520
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41375233MXQ8-30ZC-M9BZM9B
42,740
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41375188MXQ8-30ZC-X27(-) オートスイッチなし
35,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする