MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-40Z)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-40Z) - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)40作動方式複動内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41376737MXQ8-40Z-A93(-)0.5A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-)2ヶ付
39,380
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376746MXQ8-40Z-A93L(L)3A93有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し(-)2ヶ付
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376755MXQ8-40Z-M9N0.5M9N(-) 2ヶ付
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376764MXQ8-40Z-M9BW0.5M9BW(-) 2ヶ付
42,130
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376773MXQ8-40Z-M9BWL3M9BW(-) 2ヶ付
42,790
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41376782MXQ8-40Z-M9N-X70.5M9N(-) 2ヶ付
43,450
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする