SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-50ZC)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41379022
MXQ8-50ZC
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
41,860
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41379038
MXQ8-50ZC-M9BW
CADデータダウンロード
M9BW
¥
48,020
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41379047
MXQ8-50ZC-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
48,130
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41379056
MXQ8-50ZC-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
48,680
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください