SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-50ZF)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41379318
MXQ8-50ZF-M9B
CADデータダウンロード
0.5
¥47,140
¥
42,980
¥47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41379327
MXQ8-50ZF-M9BL
CADデータダウンロード
3
¥47,800
¥
43,980
¥48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください