SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-50ZH2)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41379564
MXQ8-50ZH2
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥51,210
¥
46,980
¥51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41379573
MXQ8-50ZH2-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥56,820
¥
51,980
¥57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41379582
MXQ8-50ZH2-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥57,040
¥
51,980
¥57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41379598
MXQ8-50ZH2-M9BM
CADデータダウンロード
M9B
¥57,150
¥
51,980
¥57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください