曜日別特売

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-75AT)

MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-75AT) - SMC
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
アジャスタボルト
(-) 標準形
チューブ内径(Φmm)
8
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41380176MXQ8-75AT-A90(-) 0.5A90
51,870
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380185MXQ8-75AT-M9BM(M) 1M9B
55,720
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380194MXQ8-75AT-M9NW(-) 0.5M9NW
55,940
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380203MXQ8-75AT-M9NWV(-) 0.5M9NWV
56,600
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380212MXQ8-75AT-M9BZ(Z) 5M9B
56,820
51,980
57,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする