SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8-75P)
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
チューブ内径(Φmm)
8
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(-) 標準形
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41380903
MXQ8-75P-M9PL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9P
¥
56,930
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380912
MXQ8-75P-M9BWL
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW
¥
57,260
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380928
MXQ8-75P-M9BZ
CADデータダウンロード
(Z) 5
M9B
¥
57,480
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41380937
MXQ8-75P-M9NWVM
CADデータダウンロード
(M) 1
M9NWV
¥
57,590
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください