SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8-75ZC)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41381497
MXQ8-75ZC
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
49,340
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41381506
MXQ8-75ZC-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
54,950
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41381515
MXQ8-75ZC-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
55,610
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41381524
MXQ8-75ZC-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥
56,160
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください