曜日別特売

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-10ZC)

MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-10ZC) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
全14種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
オートスイッチ種類
14種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41383168MXQ8A-10ZC-M9BS0.5M9B(S) 1ヶ付
32,340
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383177MXQ8A-10ZC-M9BLS3M9B(S) 1ヶ付
32,670
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383186MXQ8A-10ZC-M9NLS3M9N(S) 1ヶ付
32,780
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383195MXQ8A-10ZC-M9B0.5M9B(-) 2ヶ付
35,150
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383204MXQ8A-10ZC-M9N0.5M9N(-) 2ヶ付
35,370
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383213MXQ8A-10ZC-M9BM1M9B(-) 2ヶ付
35,480
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383222MXQ8A-10ZC-M9BW0.5M9BW(-) 2ヶ付
35,700
31,980
35,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383238MXQ8A-10ZC-M9BL3M9B(-) 2ヶ付
35,810
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383247MXQ8A-10ZC-M9NL3M9N(-) 2ヶ付
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383256MXQ8A-10ZC-M9NV0.5M9NV(-) 2ヶ付
36,030
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383265MXQ8A-10ZC-M9BWL3M9BW(-) 2ヶ付
36,360
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383274MXQ8A-10ZC-M9BZ5M9B(-) 2ヶ付
36,580
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383283MXQ8A-10ZC-M9BVL3M9BV(-) 2ヶ付
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41383292MXQ8A-10ZC-M9NVL3M9NV(-) 2ヶ付
36,690
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする