SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-10ZE4)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41383782
MXQ8A-10ZE4
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
43,450
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41383798
MXQ8A-10ZE4-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
49,060
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください