SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-40ZE5)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41393634
MXQ8A-40ZE5
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥44,610
¥
39,980
¥43,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41393643
MXQ8A-40ZE5-M9NM
CADデータダウンロード
M9N
¥50,770
¥
44,980
¥49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41393652
MXQ8A-40ZE5-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥51,430
¥
47,980
¥52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください