SMC
MXQ_A - エアスライドテーブル 両側配管タイプ(MXQ8A-40ZF)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41393668
MXQ8A-40ZF
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
34,820
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41393677
MXQ8A-40ZF-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥
40,430
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41393686
MXQ8A-40ZF-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥
41,090
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41393695
MXQ8A-40ZF-M9NL
CADデータダウンロード
M9N
¥
41,310
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください