MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-10ZG)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-10ZG) - SMC
作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)10内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シリンダ内径(Φmm)
ストローク(mm)
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41402375MXQ8B-10ZG-M9N8100.5M9N
43,510
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402384MXQ8B-10ZG-M9BM8101M9B
43,620
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402393MXQ8B-10ZG-M9BL8103M9B
43,950
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402402MXQ8B-10ZG-M9NWL8103M9NW
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402418MXQ8B-10ZG-M9BWL8103M9BW
44,500
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402427MXQ8B-10ZG-M9BVL8103M9BV
44,830
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする