※2-2-M07-3-MXQ_ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-10ZG)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
リード線(m)
3
0.5
1
3
オートスイッチ種類
M9B
M9N
M9B
M9NW
M9BW
M9BV
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
41402393
品番
MXQ8B-10ZG-M9BL
参考基準価格(税別)
¥43,950
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
リード線(m)
3
オートスイッチ種類
M9B
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
CADデータダウンロード