MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-20ZA)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-20ZA) - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41402874MXQ8B-20ZA-M9BLS3M9B(S) 1ヶ付
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402883MXQ8B-20ZA-M9B0.5M9B(-) 2ヶ付
40,260
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402892MXQ8B-20ZA-M9P0.5M9P(-) 2ヶ付
40,480
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402908MXQ8B-20ZA-M9BM1M9B(-) 2ヶ付
40,590
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402917MXQ8B-20ZA-M9NM1M9N(-) 2ヶ付
40,810
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402926MXQ8B-20ZA-M9BW0.5M9BW(-) 2ヶ付
40,810
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402935MXQ8B-20ZA-M9BL3M9B(-) 2ヶ付
40,920
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402944MXQ8B-20ZA-M9NWM1M9NW(-) 2ヶ付
41,140
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402953MXQ8B-20ZA-M9BV0.5M9BV(-) 2ヶ付
41,140
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402962MXQ8B-20ZA-M9BWL3M9BW(-) 2ヶ付
41,470
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402978MXQ8B-20ZA-M9BVL3M9BV(-) 2ヶ付
41,800
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402987MXQ8B-20ZA-M9BL-X113M9B(-) 2ヶ付
42,080
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41402996MXQ8B-20ZA-M9BW-X120.5M9BW(-) 2ヶ付
42,300
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする