MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-20ZD)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-20ZD) - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41403224MXQ8B-20ZD(-) オートスイッチなし
34,160
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403233MXQ8B-20ZD-M9BM9B
39,770
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403242MXQ8B-20ZD-M9NM9N
39,990
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403258MXQ8B-20ZD-M9BMM9B
40,100
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403267MXQ8B-20ZD-M9BWM9BW
40,320
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403276MXQ8B-20ZD-M9BLM9B
40,430
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403285MXQ8B-20ZD-M9NLM9N
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403294MXQ8B-20ZD-M9BVM9BV
40,650
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403303MXQ8B-20ZD-M9BWLM9BW
40,980
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403312MXQ8B-20ZD-M9BVLM9BV
41,310
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403328MXQ8B-20ZD-M9BWZM9BW
41,640
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする