MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-20ZE)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-20ZE) - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41403337MXQ8B-20ZE-M9N0.5M9N
37,350
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403346MXQ8B-20ZE-M9BL3M9B
37,790
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403355MXQ8B-20ZE-M9NV0.5M9NV
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403364MXQ8B-20ZE-M9NL3M9N
38,010
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403373MXQ8B-20ZE-M9NWL3M9NW
38,340
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403382MXQ8B-20ZE-M9BVL3M9BV
38,670
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403398MXQ8B-20ZE-M9NVL3M9NV
38,670
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする