SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-20ZJ)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41403653
MXQ8B-20ZJ
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥33,000
¥
29,980
¥32,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403662
MXQ8B-20ZJ-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥38,830
¥
35,980
¥39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403678
MXQ8B-20ZJ-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥39,270
¥
36,980
¥40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください