曜日別特売

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-20ZP)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-20ZP) - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41403802MXQ8B-20ZP(-) オートスイッチなし
31,240
28,980
31,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403818MXQ8B-20ZP-M9BM9B
36,850
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403827MXQ8B-20ZP-M9NWM9NW
37,400
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403836MXQ8B-20ZP-M9BLM9B
37,510
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403845MXQ8B-20ZP-M9BWLM9BW
38,060
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403854MXQ8B-20ZP-M9BWVLM9BWV
38,720
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41403863MXQ8B-20ZP-M9NVZM9NV
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする