MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-40ZE)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-40ZE) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
内容量
1個
全7種類を絞り込む
オートスイッチ種類
7種類すべて表示中
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41405324MXQ8B-40ZE-X12(-) オートスイッチなし
36,410
33,980
37,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405333MXQ8B-40ZE-M9BLSM9B
38,830
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405342MXQ8B-40ZE-M9NM9N
41,530
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405358MXQ8B-40ZE-M9B-X11M9B
41,800
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405367MXQ8B-40ZE-M9BLM9B
41,970
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405376MXQ8B-40ZE-M9BL-X12M9B
42,680
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41405385MXQ8B-40ZE-M9BVLM9BV
42,850
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする