SMC
MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-50ZE)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41406137
MXQ8B-50ZE
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥38,390
¥
35,980
¥39,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406146
MXQ8B-50ZE-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥44,000
¥
39,980
¥43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406155
MXQ8B-50ZE-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥44,660
¥
39,980
¥43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406164
MXQ8B-50ZE-M9BAVL-X39
CADデータダウンロード
M9BAV
¥50,930
¥
43,980
¥48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください