曜日別特売

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-75ZC)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-75ZC) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
内容量
1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41406898MXQ8B-75ZC(-) オートスイッチなし
45,210
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406907MXQ8B-75ZC-M9BM9B
50,820
43,980
48,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406916MXQ8B-75ZC-M9NM9N
51,040
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406925MXQ8B-75ZC-M9B-X11M9B
51,370
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406934MXQ8B-75ZC-M9BLM9B
51,480
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする