曜日別特売

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-75ZD)

MXQ_B - エアスライドテーブル 低推力高剛性タイプ(MXQ8B-75ZD) - SMC
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
内容量
1個
全6種類を絞り込む
オートスイッチ追記号
リード線(m)
オートスイッチ種類
6種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41406943MXQ8B-75ZD-M9BS0.5M9B(S) 1ヶ付
50,660
44,980
49,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406952MXQ8B-75ZD-M9BLS3M9B(S) 1ヶ付
50,990
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406968MXQ8B-75ZD-M9B0.5M9B(-) 2ヶ付
53,460
48,980
53,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406977MXQ8B-75ZD-M9BL3M9B(-) 2ヶ付
54,120
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406986MXQ8B-75ZD-M9BWL3M9BW(-) 2ヶ付
54,670
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41406995MXQ8B-75ZD-M9NWL3M9NW(-) 2ヶ付
54,670
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする