SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-10ZP)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
10
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41411913
MXQ8C-10ZP-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥
34,820
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41411922
MXQ8C-10ZP-M9NM
CADデータダウンロード
1
M9N
¥
35,370
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください