SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-20Z2)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41412035
MXQ8C-20Z2
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥34,710
¥
31,980
¥35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412044
MXQ8C-20Z2-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥40,980
¥
37,980
¥41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください