曜日別特売

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-20ZE3)

MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-20ZE3) - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)20作動方式複動オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41412726MXQ8C-20ZE3-M9B0.5M9B
39,000
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412735MXQ8C-20ZE3-M9BWL-X123M9BW
40,870
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412744MXQ8C-20ZE3-M9BWZ-X115M9BW
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする