SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-40ZA3)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
40
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41414336
MXQ8C-40ZA3-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥
48,290
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414345
MXQ8C-40ZA3-M9BL
CADデータダウンロード
3
M9B
¥
48,400
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414354
MXQ8C-40ZA3-M9BZ
CADデータダウンロード
5
M9B
¥
49,170
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください