SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-50ZH)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
50
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41415386
MXQ8C-50ZH
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥39,270
¥
36,980
¥40,678
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41415395
MXQ8C-50ZH-M9NWL
CADデータダウンロード
M9NW
¥46,090
¥
41,980
¥46,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください