SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-75ZH3)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41416113
MXQ8C-75ZH3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥49,940
¥
44,980
¥49,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41416122
MXQ8C-75ZH3-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥55,550
¥
49,980
¥54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41416138
MXQ8C-75ZH3-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥55,770
¥
49,980
¥54,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41416147
MXQ8C-75ZH3-M9BWL
CADデータダウンロード
M9BW
¥56,760
¥
51,980
¥57,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください