SMC
MXQ_C - エアスライドテーブル 片側配管タイプ(MXQ8C-75ZQ)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41416183
MXQ8C-75ZQ-M9B
CADデータダウンロード
0.5
M9B
¥51,430
¥
46,980
¥51,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41416192
MXQ8C-75ZQ-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
¥52,310
¥
47,980
¥52,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください