SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8L-20Z1)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41421223
MXQ8L-20Z1
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥35,420
¥
31,980
¥35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41421232
MXQ8L-20Z1-M9BL
CADデータダウンロード
M9B
¥41,690
¥
38,980
¥42,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください