SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8L-20ZB2)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
20
作動方式
複動
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41421442
MXQ8L-20ZB2-M9BW
CADデータダウンロード
0.5
M9BW
¥47,520
¥
43,980
¥48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41421458
MXQ8L-20ZB2-M9NL
CADデータダウンロード
3
M9N
¥47,850
¥
43,980
¥48,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください