MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8L-30Z)

MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8L-30Z) - SMC
シリンダ内径(Φmm)8ストローク(mm)30作動方式複動内容量1個
全8種類を絞り込む
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
8種類すべて表示中
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41422833MXQ8L-30Z-M9BS0.5M9B(S) 1ヶ付
35,700
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41422842MXQ8L-30Z-M9NWLS3M9NW(S) 1ヶ付
36,300
32,980
36,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41422858MXQ8L-30Z-M9B0.5M9B(-) 2ヶ付
38,500
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
41422867MXQ8L-30Z-M9BW0.5M9BW(-) 2ヶ付
39,050
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41422876MXQ8L-30Z-M9BL3M9B(-) 2ヶ付
39,160
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41422885MXQ8L-30Z-M9BWL3M9BW(-) 2ヶ付
39,710
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
41422894MXQ8L-30Z-M9BVL3M9BV(-) 2ヶ付
40,040
36,980
40,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
41422903MXQ8L-30Z-M9BAVZ-X395M9BAV(-) 2ヶ付
46,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする