SMC
MXQ - 循環式リニアガイド付(MXQ8L-75ASBT)
チューブ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
リード線(m)
(-) 0.5
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
対称形
(L) 対称形
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41425913
MXQ8L-75ASBT-M9B
CADデータダウンロード
M9B
¥63,800
¥
57,980
¥63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41425922
MXQ8L-75ASBT-M9N
CADデータダウンロード
M9N
¥64,020
¥
57,980
¥63,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください