SMC
MXQ_Z - エアスライドテーブル 高さ互換タイプ(MXQ8L-75Z3)
シリンダ内径(Φmm)
8
ストローク(mm)
75
作動方式
複動
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41426543
MXQ8L-75Z3
CADデータダウンロード
(-) オートスイッチなし
¥
50,440
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426552
MXQ8L-75Z3-M9NW
CADデータダウンロード
M9NW
¥
56,600
¥
52,980
¥
58,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41426568
MXQ8L-75Z3-M9NV
CADデータダウンロード
M9NV
¥
56,930
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください