SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-20ASP)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ストローク(mm)
20
アジャスタボルト
(-) 標準
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41447324
MXS12-20ASP-M9BM
CADデータダウンロード
1
M9B
¥47,300
¥
42,980
¥47,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41447333
MXS12-20ASP-M9BVZ
CADデータダウンロード
5
M9BV
¥49,170
¥
43,980
¥48,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください