MXS - クロスローラガイド付(MXS12-20F)

MXS - クロスローラガイド付(MXS12-20F) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)20ポートねじの種類(-) M5x0.8内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41447735MXS12-20F-M9BLS3M9B(S) 1ヶ付
42,960
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41447744MXS12-20F-M9N0.5M9N(-) 2ヶ付
45,650
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41447753MXS12-20F-M9BWV0.5M9BWV(-) 2ヶ付
46,640
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする