SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-20P)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ストローク(mm)
20
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41447778
MXS12-20P-M9PL
CADデータダウンロード
3
M9P
¥44,610
¥
39,980
¥43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41447787
MXS12-20P-M9PV
CADデータダウンロード
0.5
M9PV
¥44,610
¥
39,980
¥43,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください