MXS - クロスローラガイド付(MXS12-50BSP)

MXS - クロスローラガイド付(MXS12-50BSP) - SMC
チューブ内径(Φmm)12作動方式複動ストローク(mm)50リード線(m)3ポートねじの種類(-) M5x0.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
オートスイッチ追記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41451524MXS12-50BSP-M9BLSM9B(S) 1ヶ付
55,220
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
41451533MXS12-50BSP-M9NWLM9NW(-) 2ヶ付
58,910
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする