SMC
MXS - クロスローラガイド付(MXS12-50BT)
チューブ内径(Φmm)
12
作動方式
複動
ストローク(mm)
50
リード線(m)
3
ポートねじの種類
(-) M5x0.8
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41451585
MXS12-50BT-A96L
CADデータダウンロード
A96
¥52,310
¥
47,980
¥52,778
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41451594
MXS12-50BT-M9PL
CADデータダウンロード
M9P
¥54,510
¥
49,980
¥54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41451603
MXS12-50BT-M9BVL
CADデータダウンロード
M9BV
¥55,170
¥
49,980
¥54,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください